HELIOS - UP-Gehäuse mit Brandschutzab- sperrklappe K90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8114
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Höhe - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081142
Sonepar Artikelnummer
120576573
Hersteller Artikelnummer
8114
Hersteller Typ
ELS-GUBA
Hersteller Artikel Nr.:
8114
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Höhe:
230 mm
Einbaumaß-Breite:
230 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Ja
Einbaumaß-Tiefe:
89 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.900 kg


