Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Ventilatoreins. m 3 Leistungsst. Feuchtestrg. u Nachlauf

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Ventilatoreins. m 3 Leistungsst. Feuchtestrg. u Nachlauf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8166

  • Nennweite - 80 mm

  • Volumenstrom - 100 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Mediumtemperatur - 0 .. 40 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184081661

Sonepar Artikelnummer

120576588

Hersteller Artikelnummer

8166

Hersteller Typ

ELS-VF 100/60/35

Hersteller Artikel Nr.:

8166

Nennweite:

80 mm

Volumenstrom:

100 m³/h

Farbe:

weiß

Mediumtemperatur:

0 .. 40 °C

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Drehzahl:

1790 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

mit Feucht- und Grundschaltung

Nennstrom:

0.17 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

1.900 kg

Ventilator-Einsatz ultraSsilence mit elektronischer, feuchteverlaufsabhängiger Automatik-Steuerung, 3 Leistungsstufen 100/60/35 m³/h Volumenstrom für Intensiv, Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontaktschluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklappbaren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungsanzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Komfortabel durch 3 Leistungsstufen. Die mittlere oder kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen und mittels DSEL (Art.Nr.: 1306) umgeschaltet werden. Bei Erreichen des fest eingestellten Feuchtewertes wird automatisch die große Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumfeuchte gesteuert. Zusätzlich zur Automatik- Feuchtefunktion manuelle Ein-/Ausschaltung mit hoher Volumenleistung, Nachlauf ca. 6 Min., Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. Manuelle Steuerung aller drei Stufen mittels DSEL 3 (Art.Nr. 1611) möglich. Leistung: Planmäßiger Volumenstrom = 100 / 60 / 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 47/35/26 dB(A) Schallleistung 51/39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutzisoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 34/18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 5x1,5mm²