Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Ventilatoreins. m Fassade Feuchteautom. Nachl.u 2 Stufen

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Ventilatoreins. m Fassade Feuchteautom. Nachl.u 2 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8163

  • Nennweite - 80 mm

  • Volumenstrom - 60 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Mediumtemperatur - 0 .. 40 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184081630

Sonepar Artikelnummer

120576590

Hersteller Artikelnummer

8163

Hersteller Typ

ELS-VF 60/35

Hersteller Artikel Nr.:

8163

Nennweite:

80 mm

Volumenstrom:

60 m³/h

Farbe:

weiß

Mediumtemperatur:

0 .. 40 °C

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Drehzahl:

1064 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Zusammenstellung:

mit Feucht- und Grundschaltung

Nennstrom:

0.13 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Höhe:

260 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

1.974 kg

Ventilator-Einsatz ultraSilence mit elektronischer, feuchteverlaufsab- hängiger Automatik-Steuerung, 2 Leistungsstufen 60/35 m³/h Volumenstrom für Bedarfs- und Grund- lüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Bedarfs und Grundlüftungsstufe Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Bei Erreichen des fest ein- gestellten Feuchtewertes wird auto- matisch die große Leistungsstufe bis zur Absenkung auf normale Raumluft- feuchte geschaltet. Zusätzlich zur Automatik- Feuchtefunktion manuelle Ein-/Ausschaltung mit hoher Volumen- leistung, Nachlauf ca. 15 Min., Anlauf- verzögerung ca. 45 Sek. Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Die Intervallfunktion kann mit zusätz- lichem Schalter deaktiviert werden. Leistung: Bedarfslüftung = 60 m³/h, Grundlüftung = 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A) Schallleistung 39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O,4x1,5mm² (5x1,5mm² für Deaktivierung der Automatikfunktion)