HELIOS - Ventilatoreins. m Fassade Feuchteautomatik u Nachlauf V = 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8161
Nennweite - 80 mm
Volumenstrom - 60 m³/h
Farbe - weiß
Mediumtemperatur - 0 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081616
Sonepar Artikelnummer
120576589
Hersteller Artikelnummer
8161
Hersteller Typ
ELS-VF 60
Hersteller Artikel Nr.:
8161
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
60 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0 .. 40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Drehzahl:
1064 1/min
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Feucht- und Grundschaltung
Nennstrom:
0.13 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.960 kg


