HELIOS - Ventilatoreins. m Fassade Nachlauf und 2 Leistungsstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8139
Nennweite - 80 mm
Volumenstrom - 60 m³/h
Farbe - weiß
Mediumtemperatur - 0 .. 40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081395
Sonepar Artikelnummer
120576592
Hersteller Artikelnummer
8139
Hersteller Typ
ELS-VN 60/35
Hersteller Artikel Nr.:
8139
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
60 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0 .. 40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Drehzahl:
1064 1/min
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Grundlastschaltung
Nennstrom:
0.13 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
1.927 kg


