Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Ventilatoreinsatz int.Feuchte-Sensor 51dB 7.5-100m³/h weiß

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Ventilatoreinsatz int.Feuchte-Sensor 51dB 7.5-100m³/h weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40762

  • Volumenstrom - 100 m³/h

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Drehzahl - 1800 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232728

Hersteller Artikelnummer

40762

Hersteller Typ

ELS NFC F

Hersteller Artikel Nr.:

40762

Volumenstrom:

100 m³/h

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Drehzahl:

1800 1/min

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

60 Hz

Geräuschemission:

51 dB(A) re 1 pW

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

1.690 kg

Der Ventilatoreinsatz ELS NFC F mit Design-Innenfassade und integriertem Feuchte-Sensor, wahlweise in Weiß oder Schwarz und serienmäßig mit optischer Filterreinigungsanzeige ist die komfortable Lösung zur Entlüftung innenliegender Bäder und WCs in Wohneinheiten, Hotels und Wohnheimen. ELS NFC F bietet die Möglichkeiten von bis zu 5 Lüftungsstufen, inklusive optionaler Dauerlüftung und Intervallbetrieb, mit wählbaren Volumenströmen von 7,5 bis 100 m³/h. Es können für jede Lüftungsstufe frei wählbare Zeiteinstellungen für eine Einschaltverzögerung bis max. 120 Sekunden, für den Nachlauf bis max. 90 Minuten, sowie für den individuell einstellbaren Intervallbetrieb hinterlegt werden. Die integrierte, stufenlose feuchteverlaufsabhängige Steuerung ermöglicht eine schnelle und intensive Entfeuchtung zur Vermeidung von Feuchteschäden. Man kann zwischen den Entfeuchtungsmodi Komfort (langsame Entfeuchtung, akustisch komfortabel) und Intensiv (Entfeuchtung mit maximalem Volumenstrom) wählen. Maximalwert und Schwellenwert der rel. Feuchte können zwischen 60% und 90% eingestellt werden. Der Maximal-Volumenstrom zur Entfeuchtung kann zusätzlich konfiguriert werden. Dank NFC-Technologie können individuelle Einstellungen und kundenspezifische Parameter entweder bereits stromlos in der Verpackung oder erst im eingebauten Zustand auf der Baustelle konfiguriert werden – einfach und schnell über die Helios ELS App. Eine hohe Druckleistung für einen konstanten Volumenstrom, bei gleichzeitig leisem Lüftungsbetrieb dank bewährter ''ultraSilence'' Technologie zeichnet den ELS NFC F besonders aus. Der eigens hierfür entwickelte EC-Motor und der serienmäßig wiederverwendbare Dauerfilter ermöglichen einen sehr energiesparenden und umweltschonenden Einsatz, mit langfristig niedrigen Betriebs- und Servicekosten. Die werkzeuglose Einschubmontage mit gleichzeitigem elektrischen Kontaktschluss bietet Handwerkern zudem eine einfache und schnelle Installation. Farbe: Weiß