Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Vollflexibles Lüftungsrohr HELIOFLEX,

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Vollflexibles Lüftungsrohr HELIOFLEX,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5712

  • Anzahl der Schichten - 2-lagig

  • Material 1. Schicht, Innenschicht - Kunststoff

  • Material 2. Schicht - Aluminium

  • Gefalzt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242527

Hersteller Artikelnummer

5712

Hersteller Typ

ALF 100

Hersteller Artikel Nr.:

5712

Anzahl der Schichten:

2-lagig

Material 1. Schicht, Innenschicht:

Kunststoff

Material 2. Schicht:

Aluminium

Gefalzt:

Nein

Nenndurchmesser:

100 mm

Komprimiert:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84149000

Vollflexibles Lüftungsrohr aus zweilagiger Polyesterfolie, aluminiumbeschichtet. Eingearbeitete Federstahlspirale zur Versteifung. Kleinstmöglicher Biegeradius, beliebig rückbiegbar, keine Materialermüdung, keine Undichtigkeit. Keine Giftgas Abgabe im Brandfall, selbstverlöschend. Einsatztemperatur von -20 °C bis 120 °C, maximaler Betriebsdruck 2500 Pa, max. Strömungsgeschwindigkeit 30 m/s.