Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wand-Rohrhülse ND 300 mm Länge: flexibel max. 500 mm

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wand-Rohrhülse ND 300 mm Länge: flexibel max. 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 469

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184004691

Sonepar Artikelnummer

120576715

Hersteller Artikelnummer

469

Hersteller Typ

WER 300

Hersteller Artikel Nr.:

469

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.000 kg

Bestehend aus zwei, ineinanderschiebbaren Kunststoffrohren. Für UP-Einbau, von 150 bis 450 mm passend.