Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wand- u.Fensterlüfter 150 m.el.Verschl.

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wand- u.Fensterlüfter 150 m.el.Verschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 285

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 260 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242565

Hersteller Artikelnummer

285

Hersteller Typ

HVR 150/2 E

Hersteller Artikel Nr.:

285

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

260 m³/h

Drehzahl:

1800 1/min

Schutzart (IP):

IP44

Mediumtemperatur:

40 .. 0 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume.Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung.Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff.Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungs- reduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar.