Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wand- u.Fensterlüfter 180m³/h

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wand- u.Fensterlüfter 180m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 180 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242568

Hersteller Artikelnummer

283

Hersteller Typ

HVR 150/4 E

Hersteller Artikel Nr.:

283

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

180 m³/h

Drehzahl:

1300 1/min

Schutzart (IP):

IP44

Mediumtemperatur:

40 .. 0 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

1.559 kg

Kleinraumventilator, Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume.Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung, Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff, Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, gedichtete geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar