Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wandeinbauhülse DN160 L:500mm f. KWL EC 45-160

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wandeinbauhülse DN160 L:500mm f. KWL EC 45-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9319

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.820 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184093190

Sonepar Artikelnummer

121024490

Hersteller Artikelnummer

9319

Hersteller Typ

KWL 45-160 WH

Hersteller Artikel Nr.:

9319

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.820 kg

Helios KWL 45-160 WH Wandeinbauhülse DN160, L 500 mm. Sichert korrekte Einbautiefe des Dezentralen Lüftungsgeräts.