Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wandeinbauhülse DN160 L:800mm f. KWL EC 45-160

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wandeinbauhülse DN160 L:800mm f. KWL EC 45-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9320

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 1.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184093206

Sonepar Artikelnummer

121024491

Hersteller Artikelnummer

9320

Hersteller Typ

KWL 45-160 WH-L

Hersteller Artikel Nr.:

9320

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.280 kg

Helios KWL 45-160 WH-L Wandeinbauhülse DN160, L 800 mm. Für dicke Außenwände oder Dämmschichten.