Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wandhülsen-Verlängerung für Außenwandstärke über 350mm

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wandhülsen-Verlängerung für Außenwandstärke über 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 884

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184008842

Sonepar Artikelnummer

120576671

Hersteller Artikelnummer

884

Hersteller Typ

KWL 60 WV

Hersteller Artikel Nr.:

884

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.210 kg

Für Wändestärken von 350 mm bis zu 550 mm, sind bis zu zwei Wandverlängerungen problemlos aufsteckbar und individuell auf die vor Ort befindliche Wandstärke anpassbar. Set besteht aus Wandring 111,5 mm und 2 Trennstegen.