Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wandstein DN160 L:490mm f. KWL EC 45-160

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wandstein DN160 L:490mm f. KWL EC 45-160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9306

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84149000

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010184093060

Sonepar Artikelnummer

121024493

Hersteller Artikelnummer

9306

Hersteller Typ

KWL 45-160 WS-L

Hersteller Artikel Nr.:

9306

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

1.700 kg

Helios KWL 45-160 WS-L Wandstein DN160, L 490 mm.