Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELIOS - Wandventilator, DN 250, 840 m³

HELIOS
kopierenkopieren
HELIOS - Wandventilator, DN 250, 840 m³

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 958

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Nenndurchmesser - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120242562

Hersteller Artikelnummer

958

Hersteller Typ

HV 250/4 R

Hersteller Artikel Nr.:

958

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Nenndurchmesser:

250 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Be- und Entlüftung

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

84145100

Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten. Einsetzbar zur Be- und Entlüftung mittlerer bis großer Räume.Kunststoffgehäuse mit eleganter, raumseitiger Fassade in alpinweiß. Fassade zur Abdek-kung der Ansaugöffnung mit nach oben ge-richteten Lamellen. Zur Reinigung im Wasserbad abnehmbar.Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen.Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsredu- zierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.