HELIOS - WC-Anbindungsset Winkel+Stufenstutzen+Verschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.114 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081913
Sonepar Artikelnummer
120576597
Hersteller Artikelnummer
8191
Hersteller Typ
ELS-WCS
Hersteller Artikel Nr.:
8191
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.114 kg
WC-Anbindungsset, bestehend aus Winkel mit ø 50 mm, Stufenstutzen ø 40 / ø 30 mm und Verschlussdeckel. Für Typen -GU und -GUBA.


