HELIOS - Zweitraumset Absaugeinh.u.Zweitraumanschluss-Stutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8186
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Anschlussdurchmesser - 80 mm
Einbaumaß-Breite - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010184081869
Sonepar Artikelnummer
120576599
Hersteller Artikelnummer
8186
Hersteller Typ
ELS-ZS
Hersteller Artikel Nr.:
8186
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Einbaumaß-Breite:
105 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
Nein
Einbaumaß-Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.675 kg


