HELLERMANNTYTON - 1-Komponenten-Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00838
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 350 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026638744
Sonepar Artikelnummer
121179818
Hersteller Artikelnummer
435-00838
Hersteller Typ
Pressgel-SI-CL (310)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00838
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
350 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.340 kg
Gebrauchsfertiges, transparentes Silikongel in Kartusche. Extrem klebrig und nicht tropfend: Dank starker Haftkraft sehr gut geeignet für Überkopfinstallation. Stichkanal schließt sich wieder, das Gel ist selbstheilend. Wiederzugänglich und wiederentfernbar. Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehrfachanwendung. IP68, in Verbindung mit geeigneter Abzweigdose möglich. Kennzeichnungsfrei und ungiftig. Halogenfrei. Isocyanatfrei. UV-stabil. Pressgel ist ein 1-Komponenten Gel in einer handelsüblichen Kartusche zur sofortigen Isolierung von elektrischen Anschlüssen im Niederspannungsbereich. Es ist ein gebrauchsfertiges, bereits vermischtes und vernetztes Gel, welches nicht mehr aushärten muss und dauerhaft weichelastisch bleibt.


