HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 120x3,45mm mit speziellen Kontur auf Innenseite des Kabelbandes, seitliche Verschiebung des Bündelguts wird ve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00243
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 129.4 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026519791
Sonepar Artikelnummer
121177822
Hersteller Artikelnummer
157-00243
Hersteller Typ
T30SOS-AS-FT6-E-PA66HS-BK (1500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00243
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
129.4 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


