HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00329
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 158 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026599854
Sonepar Artikelnummer
121177222
Hersteller Artikelnummer
126-00329
Hersteller Typ
T30RSF-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00329
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
158 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
135 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Spreizanker
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


