HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 150x4,6mm mit Lamellenfuß für Rundlöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00241
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 161 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026516226
Sonepar Artikelnummer
121177820
Hersteller Artikelnummer
157-00241
Hersteller Typ
T50SOSFT6E3-PA66HIRHS-BK (5000)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00241
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
161 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 110 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


