HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 160x4.6mm außenverzahnt mit Kantenclip für 1-3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00253
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026516714
Sonepar Artikelnummer
121177219
Hersteller Artikelnummer
126-00253
Hersteller Typ
T50SOSEC12E-PA46-GY (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00253
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
150 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


