HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 175x5,7 mm, mit Schweißbolzenaufnahme, PA66HSW, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00066
Breite des Bandes - 5.7 mm
Bandlänge - 175 mm
Banddicke - 1.3 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4944387954562
Sonepar Artikelnummer
121177795
Hersteller Artikelnummer
157-00066
Hersteller Typ
T50SOSSBU-M8-PA66HSUV-GY (100)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00066
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
175 mm
Banddicke:
1.3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 110 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


