HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder 246x12,7mm mit Schweißbolzenaufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00034
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 246.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026423807
Sonepar Artikelnummer
121177787
Hersteller Artikelnummer
157-00034
Hersteller Typ
WSS8MM-PA66HIRHSW-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00034
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
246.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


