HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4,5 mm außenverzahnt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126-00427
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 155 mm
Ausführung - außenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026663760
Sonepar Artikelnummer
121177227
Hersteller Artikelnummer
126-00427
Hersteller Typ
T50SOSEC34E-PA66W-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
126-00427
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
155 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


