HELLERMANNTYTON - 1-teiliger Befestigungsbinder mit Teller und Lamellenfuß, PA66HS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 157-00237
Breite des Bandes - 4.9 mm
Bandlänge - 165 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026510194
Sonepar Artikelnummer
121177819
Hersteller Artikelnummer
157-00237
Hersteller Typ
T50SOSFT6LG-E4-PA66HS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
157-00237
Breite des Bandes:
4.9 mm
Bandlänge:
165 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


