HELLERMANNTYTON - 2:1 Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat 25 mm dieselbeständig gelb 3.2/1.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-70103
Ausführung - Rollenform
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026579450
Sonepar Artikelnummer
121180325
Hersteller Artikelnummer
553-70103
Hersteller Typ
TDRT3.2DS-2X25YE-PO-X-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
553-70103
Ausführung:
Rollenform
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


