HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten-Gel 600 ml / 570 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00827
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 653 g
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026628462
Sonepar Artikelnummer
121179816
Hersteller Artikelnummer
435-00827
Hersteller Typ
Gel-KH67-SF-N-PBD-YE (600)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00827
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
653 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39119099
Gewicht:
0.610 kg


