HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten-Gel 750 ml / 713 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00828
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 788 g
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026628479
Sonepar Artikelnummer
121179817
Hersteller Artikelnummer
435-00828
Hersteller Typ
Gel-KH67-SF-N-PBD-YE (750)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00828
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
788 g
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39119099
Gewicht:
0.778 kg


