HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00754
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 970 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026599687
Sonepar Artikelnummer
121179810
Hersteller Artikelnummer
435-00754
Hersteller Typ
Religel Clear 1.000-SI-CL (1000)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00754
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
970 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
1.254 kg


