HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00755
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 9700 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026599694
Sonepar Artikelnummer
121179811
Hersteller Artikelnummer
435-00755
Hersteller Typ
Religel Clear 10.000-SI-CL (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00755
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
9700 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
10.300 kg


