HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00756
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 485 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026601687
Sonepar Artikelnummer
121179812
Hersteller Artikelnummer
435-00756
Hersteller Typ
Religel Plus 500-SI-CL/GN (500)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00756
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
485 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.703 kg


