HELLERMANNTYTON - 2-Komponenten Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00757
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 485 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026603254
Sonepar Artikelnummer
121179813
Hersteller Artikelnummer
435-00757
Hersteller Typ
Religel Clear 500-SI-CL (500)
Hersteller Artikel Nr.:
435-00757
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
485 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.706 kg


