HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Befestigungsbinder, 148x3,6 mm, Parallelführung seitlich zur Kante, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-00003
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 148 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026251790
Sonepar Artikelnummer
121177693
Hersteller Artikelnummer
156-00003
Hersteller Typ
T30REC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-00003
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
148 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


