HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5 mm mit Kantenclip 0,5-2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01797
Breite des Bandes - 3.4 mm
Bandlänge - 145 mm
Ausführung - außenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026589220
Sonepar Artikelnummer
121177765
Hersteller Artikelnummer
156-01797
Hersteller Typ
T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA-PA66HS/PA66HIRHS-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01797
Breite des Bandes:
3.4 mm
Bandlänge:
145 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Kantenclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


