HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ??mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04098
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 2.85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026657097
Sonepar Artikelnummer
121177773
Hersteller Artikelnummer
156-04098
Hersteller Typ
SGT100SDSB5-6-PA66HS/TPE/PA66HIRHS-BK/BU (125)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04098
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
2.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
445 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


