HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04097
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Banddicke - 2.85 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026713182
Sonepar Artikelnummer
121177772
Hersteller Artikelnummer
156-04097
Hersteller Typ
SGT100SAHD6.5S2.0-PA66HS/TPE-BK/BU (250)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04097
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
2.85 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
445 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Spreizanker
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


