HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Befestigungsbinder zum Schrauben, Schwerlastanwendung, PA66W/PA66HS, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-01485
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 385 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026519043
Sonepar Artikelnummer
121177752
Hersteller Artikelnummer
156-01485
Hersteller Typ
T120ROSDHDM6-PA66HS/PA66W-BK (200)
Hersteller Artikel Nr.:
156-01485
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


