HELLERMANNTYTON - 2-teiliger Soft Grip Befestigungsbinder mit ovaler Buchse zur Schraubbefestigung, schwarz / blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 156-04096
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 140 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026657080
Sonepar Artikelnummer
121177771
Hersteller Artikelnummer
156-04096
Hersteller Typ
SGT100SM6O-PA66HS/TPE/PA6GF30-BK/BU (250)
Hersteller Artikel Nr.:
156-04096
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
mehrfarbig
Min. Haltekraft:
445 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Schraubloch
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


