HELLERMANNTYTON - 2-Wege-Abstandshalter grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-29400
Länge - 45 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 23 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312460
Sonepar Artikelnummer
121177637
Hersteller Artikelnummer
151-29400
Hersteller Typ
S2CM25-PA66HIRHS-GY (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-29400
Länge:
45 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
23 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
89 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
grau
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 110 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


