HELLERMANNTYTON - 3-Wege-Abstandhalter schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-29500
Länge - 50 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 35 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312484
Sonepar Artikelnummer
121177639
Hersteller Artikelnummer
151-29500
Hersteller Typ
S3STM50-PA66HIRHS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-29500
Länge:
50 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
35 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


