HELLERMANNTYTON - 3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Deckel) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-03031
Durchmesser - 16.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026629674
Sonepar Artikelnummer
121177562
Hersteller Artikelnummer
151-03031
Hersteller Typ
StrainReliefLid-PA6GF15-BK (400)
Hersteller Artikel Nr.:
151-03031
Durchmesser:
16.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


