Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - 45° Kunststoffverschraubung schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-23401

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026304984

Sonepar Artikelnummer

121178224

Hersteller Artikelnummer

166-23401

Hersteller Typ

HG21-45-M20-PA66-BK (10)

Hersteller Artikel Nr.:

166-23401

Nenndurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

61 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

14 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Transparent:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.018 kg

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter. 45°-Verschraubung mit Außengewinde.