Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - 90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 166-22207

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026303970

Sonepar Artikelnummer

121178089

Hersteller Artikelnummer

166-22207

Hersteller Typ

HG42-90-M40-PA66-BK (2)

Hersteller Artikel Nr.:

166-22207

Nenndurchmesser:

42 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

98 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

32.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

63 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Transparent:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 135 °C

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.103 kg

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.