HELLERMANNTYTON - 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 16 mm, M16, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-40801
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410760
Sonepar Artikelnummer
121178529
Hersteller Artikelnummer
166-40801
Hersteller Typ
PSR16-90-M16-PA66-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-40801
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Gesamthöhe:
26 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


