HELLERMANNTYTON - 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 40 mm, M40, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-40806
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026410814
Sonepar Artikelnummer
121178534
Hersteller Artikelnummer
166-40806
Hersteller Typ
PSR40-90-M40-PA66-GY (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-40806
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
60 mm
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
113 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.108 kg


