HELLERMANNTYTON - 90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41207
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411033
Sonepar Artikelnummer
121178555
Hersteller Artikelnummer
166-41207
Hersteller Typ
PSRSC40-90FMC-M40-NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41207
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
18 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
32.7 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
52 mm
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.420 kg


