HELLERMANNTYTON - 90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41208
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411040
Sonepar Artikelnummer
121178556
Hersteller Artikelnummer
166-41208
Hersteller Typ
PSRSC50-90FMC-M50-NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41208
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
18 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37.7 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Gesamthöhe:
58 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.620 kg


