HELLERMANNTYTON - 90° Metallverschraubung mit starrem Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41209
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411057
Sonepar Artikelnummer
121178557
Hersteller Artikelnummer
166-41209
Hersteller Typ
PSRSC63-90FMC-M63-NPB/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41209
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindelänge:
20 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
1.115 kg


