HELLERMANNTYTON - 90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, 20 mm, M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-41402
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026411125
Sonepar Artikelnummer
121178564
Hersteller Artikelnummer
166-41402
Hersteller Typ
PSRSC20-90FMCSS-M20-SS316/PA6-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-41402
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Gesamtlänge:
47.5 mm
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 135 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73072910
Gewicht:
0.100 kg


